Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Led-zaklamp, Type: P3

Artikelnummer: 081467 P3

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP X4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer P3
IP-klasse IP X4
ATEX-zone geen
Lichtstroom 25 lm
Brandduur 6 h
Energievoorziening Batterijvoeding
Lichtbron Led-module
Advanced Focus System (AFS) ja
Smart Light Technology (SLT) nee
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Micro, AAA
Totale lengte 90 mm
Kop-⌀ 19 mm
Gewicht 35 g
Producttype Taschenlampe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081467 P3
Nummer fabrikant 500882

Omschrijving

Uitvoering:

Ledlenser is een van de technologisch toonaangevende led-zaklampmerken. In de spatwaterdichte aluminium behuizingen zijn alle contacten verguld; hoogwaardige lenzen bundelen het licht homogeen en met weinig verlies. Alle lampen zijn voorzien van scherp te stellen lichtkop.
Compacte zaklampen in een pen- resp. sleutelhangerformaat.
  • Naar keuze in batterij- of accu-uitvoering.

Functie:

IPX4: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, maar geen bescherming tegen vreemde deeltjes of aanraking.