{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 54 | |
ATEX-zone | geen | |
Fabrikantnummer | iW4R | |
Lichtstroom | 75 lm - 150 lm | |
Brandduur | 2 h - 4 h | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Lichtbron | Led-module | |
CRI-waarde | 80 | |
Kleurtemperatuur | 5.400 K - 6.600 K | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 0,75 Ah | |
Accuspanning | 3,7 V | |
Totale lengte | 27 mm | |
Totale breedte | 20 mm | |
Totale hoogte | 157 mm | |
Gewicht | 72 g | |
Producttype | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081458 IW4R | |
Nummer fabrikant | 502003 |