{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 67 | |
ATEX-zone | geen | |
Nominale spanning | 230 V | |
Uitstraalhoek | 75 graden | |
Lichtopbrengst | 13 W | |
Lichtstroom | 900 lm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Lampen vervangbaar | nee | |
Aantal led’s | 156 | |
Totale lengte | 1.200 mm | |
Kop-⌀ | 25 mm | |
Producttype | Tafellamp / werkplekverlichting |
Artikelnummer | 081340 1200 | |
EAN/GTIN | 5708997000571 | |
Nummer fabrikant | 03.5222 |