{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 65 | |
Fabrikantnummer | NOVA 10 CAS | |
Lichtstroom | 1.000 lm - 10.000 lm | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 12 V; 18 V | |
Totale lengte | 305 mm | |
Totale breedte | 125 mm | |
Totale hoogte | 290 mm | |
Producttype | Straler |
Artikelnummer | 081242 NOVA-10 | |
Nummer fabrikant | 03.6102 |