{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 67 | |
ATEX-zone | geen | |
Nominale spanning | 24 V | |
Lichtopbrengst | 7,5 W | |
Lichtstroom | 460 lm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Lichtbron | Led-module | |
Totale hoogte | 42 mm | |
Buiten-⌀ | 160 mm | |
Binnen-⌀ | 100 mm | |
Producttype | Machinelamp |
Artikelnummer | 081439 160 | |
EAN/GTIN | 4260131238895 | |
Nummer fabrikant | 900/83 |