{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | iH5 | |
IP-klasse | IP 54 | |
ATEX-zone | geen | |
Lichtstroom | 200 lm | |
Lichtstroom stand 2 | 20 lm | |
Brandduur | 4,5 h | |
Brandduur stand 2 | 35 h | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Smart Light Technology (SLT) | ja | |
Rapid Focus | ja | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Mignon, AA | |
Chemische opbouw | Alkali-mangaan | |
oplaadbaar | nee | |
Kop-⌀ | 31 mm | |
Gewicht | 92 g | |
Levering met riemtasje | nee | |
Producttype | Hoofdlamp |
Artikelnummer | 081476 IH5 | |
Nummer fabrikant | 502024 |