Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Druksluitingsband DUAL-LOCK™ SJ355D

Artikelnummer: 083696 SJ355D

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SJ355D
Type plakband Klittenband
Lijm Acrylaat
Aantal hersluitbaarheid 1.000
Toepassingsgebied Binnen en buiten
Opslagtemperatuur 20 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 °C
Minimale houdbaarheid 12 maand
Kleur zwart
Lengte 5 m
Breedte 25 mm
Dikte 5,7 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083696 SJ355D
Nummer fabrikant 7000070524

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ losneembare bevestigingssystemen zijn een alternatief voor hechtingsmethodes zoals schroeven, nietjes, nagels of klemmen.
DUAL-LOCK voor een hogere trekvastheid, eenvoudig en snel openen dankzij eenvoudige afschilbeweging.