{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 1 | |
Maximaal geleverde druk | 6,57 kN | |
Drukpen-⌀ | 36 mm | |
Uitlading tot midden drukpen | 104 mm | |
maximale slag drukpen | 200 mm | |
Hoogte gietbehuizing | 400 mm | |
Voor werkstuk-⌀ tot | 200 mm | |
Uitsparingen in oplegschijf | 10/15/22/30 mm | |
Grondvlak breedte | 172 mm | |
Grondvlak diepte | 277 mm | |
Gewicht | 25 kg | |
Producttype | Draaidoornpers |
Artikelnummer | 086790 1 | |
Nummer fabrikant | 107074 |