Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

ESD-montagewagen, Hoogte mm/aantal lades: 710/4

Artikelnummer: 927531 710/4

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte mm/aantal lades Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 50
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 50 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Breedte×diepte in E 36×36 E
Hoogte 710 mm
Breedte 717 mm
Diepte 725 mm
Nuttige hoogte 450 mm
Nuttige hoogte voor lades 450 mm
Lades nuttige breedte 612 mm
Lades nuttige diepte 612 mm
Aantal lades 4
Maximale belastbaarheid 600 kg
Uitvoering verrijdbaar; met lades
Gewicht 98 kg
Producttype Montagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927531 710/4
EAN/GTIN 4045197737564
Nummer fabrikant 927531 710/4

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschapskast ESD-geleidend, volgens DIN EN 61340-5-1. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (⌀ 100 mm), met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden en 2 handgrepen. Afsluitbaar via centrale vergrendeling. Volledig uittrekbare lades, bovendien voorzien van individuele ontgrendeling – om te voorkomen dat de lades tijdens het transport open gaan.

Kleur:

Romp en lades lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.

Tip:

  • Rubber grepen zijn niet ESD-geleidend.
  • De kunststof delen (zoals de afdekkappen en handgrepen) zijn niet ESD-geleidend.