Werkbank met 2 lades en 2 deuren, middendeel open

Artikelnummer: 931700
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
3 stuks direct leverbaar
  • Constructie-uitvoering: Hoekstaalconstructie
  • Werkbank hoogte: 850
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Bladdikte: 50
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 90

Omschrijving

Uitvoering:

  • Werkblad 50 mm dik, niet-trekkend beuken multiplex, kleurloos gelakt met UV-lak.
  • Onderbouw−gelaste constructie van hoek-/plaatstaal, bijzonder stabiel.
  • Lades van plaatstaal met aluminium greep en labelstrips, uittrekbaar tot 90%.
  • Deuren van plaatstaal.
  • Stiftcilindersloten met elk 2 sleutels, per werkbank gelijksluitend.

Kleur:

romp lichtgrijs, RAL 7035, lades en deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.
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
    Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen