{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Veiligheidscertificaat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMPAKT-L-werkbank; KOMPAKT-H-werkbank | |
Hoogte | 682 mm | |
Breedte | 432 mm | |
Diepte | 630 mm | |
Nuttige hoogte | 659 mm | |
Nuttige breedte | 275 mm | |
Nuttige hoogte deur | 620 mm | |
Producttype | Werkbankbehuizing |
Artikelnummer | 934862 430/620 | |
EAN/GTIN | 4045197879141 |