{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 40 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 75 % | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Hoogte | 875 mm | |
Werkblad lengte | 980 mm | |
Werkblad diepte | 540 mm | |
Werkblad dikte | 25 mm | |
Lades nuttige breedte | 530 mm | |
Lades nuttige diepte | 390 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Aantal lades | 5 | |
Aantal legborden vast | 2 | |
Materiaal werkblad | Bamboe | |
ComfortClose | nee | |
Stootranden | nee | |
Greep | nee | |
kan omlaag worden gebracht | nee | |
Gewicht | 55 kg | |
Configurator relevant | nee | |
Producttype | mobiele werkbank |
Artikelnummer | 916340 5 |