Uitvoering:
De gereedschapswagen ToolCar is uitgerust met een ABS-aflegbord met vakken / indeling voor het opbergen van klein materiaal, blikken en schroevendraaiers.
Ladefronten en hoekdragers van de wagen zijn bekleed met stootranden van PP.
Bij een botsing wordt hierdoor de beschadiging van kwetsbare oppervlakken en werkstukken gereduceerd.
Levering:
inclusief indeling:
per 60 mm lade 2 sleufscheidingsschotten,
per 120 mm lade 1 sleufscheidingsschot.
Kleur:
tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met staalblauw, RAL 5011.