{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opbergen | Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen toegestaan; Opslag van ontvlambare stoffen verboden | |
Opvangvolume | 1.000 l | |
IBC Inhoud | 1.000 l | |
Hoogte | 720 mm | |
Breedte | 2.280 mm | |
Diepte | 1.430 mm | |
Draagvermogen per opzetplaats | 2.000 kg | |
Gewicht | 141 kg | |
Producttype | Opvangbak |
Artikelnummer | 981445 2X1000 | |
EAN/GTIN | 4250101106774 | |
Nummer fabrikant | 15480 |