Oprijhelling voor vloerelementen 950 mm

Artikelnummer: 982502 950
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Materiaal: verzinkt

Productdetails

Technische gegevens

Bakhoogte 123 mm
Breedte 950 mm
Diepte 1.150 mm
Materiaal verzinkt
Gewicht 69 kg
Producttype Bodembeschermbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 982502 950
EAN/GTIN 4260139970254
Nummer fabrikant P25-1261-B

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm thermisch verzinkte geribbelde plaat.