Staalpaneel-opslagniveaus 600 mm

Artikelnummer: 991030 600
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 2.500 mm
Diepte 600 mm
Opslagniveau breedte 2.500 mm
Opslagniveau diepte 600 mm
Paneel breedte 300 mm
Paneel dikte 1,25 mm
Geschikt voor stelling diepte 600 mm
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991030 600
EAN/GTIN 4004514226327
Nummer fabrikant 19589

Omschrijving

Levering:

Liggerpaar meegeleverd.