Spaanplaat-opslagniveau 400 mm

Artikelnummer: 990815 400
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 400
  • Bladdikte: 19

Productdetails

Technische gegevens

Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 400 kg
Bladdikte 19 mm
Breedte 2.000 mm
Diepte 400 mm
Dikte 19 mm
Materiaal opslagniveau Spaanplaat
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord
Legbord bevestigingstype Sleutelopening
Klantmontage ja
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990815 400
EAN/GTIN 4004514202123
Nummer fabrikant 15815