Plaatstalen opslagniveau, verzinkt 400 mm

Artikelnummer: 990800 400
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 400
  • Legbord dikte: 40
  • Materiaal: verzinkt

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 400 kg
Legbord dikte 40 mm
Materiaal verzinkt
Breedte 2.250 mm
Diepte 400 mm
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990800 400
EAN/GTIN 4004514202000
Nummer fabrikant 15820