{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 150 kg | |
Legbord dikte | 40 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 53 mm | |
Montage-uitvoering | Inhaakstelling | |
Materiaal | verzinkt | |
Hoogte | 1.910 mm | |
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte | 1.313 mm | |
Legbord breedte binnenwerkse maat | 1.282 mm | |
Belastbaarheid per inlegdeel | 150 kg | |
Stellingopbouw | Aanbouwstelling | |
Inhaken | ja | |
Klantmontage | ja | |
Producttype | Legbordstelling |
Artikelnummer | 990463 1910/1300 | |
Nummer fabrikant | 6671025 |