Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Garderobekast met schuin dak, zitbank en veiligheidsspanjoletsluiting, Aantal compartimenten: 2

Artikelnummer: 959836 2

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal compartimenten Prijs per stuk incl. BTW
  • Deuropeningshoek: 110
  • Veiligheidscertificaat: GS TÜV Thüringen

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,8 mm
Deuropeningshoek 110 graden
Veiligheidscertificaat GS TÜV Thüringen
Hoogte voor 2.090 mm
Hoogte achter 2.290 mm
Breedte 610 mm
Diepte 500 mm
Per compartiment nuttige breedte 220 mm
Per compartiment nuttige diepte 465 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte 1.260 mm
Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte 360 mm - 530 mm
Legbord breedte 220 mm
Legbord diepte 465 mm
Zitbank hoogte 420 mm
Zitbank breedte 610 mm
Zitbank diepte 315 mm
Gewicht 59 kg
Producttype Garderobekast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 959836 2
EAN/GTIN 4045197799043
Nummer fabrikant 959836 2

Omschrijving

Uitvoering:

De romp heeft een schuin dak waardoor wordt voorkomen dat voorwerpen blijven liggen. compartimentbreedte 300 mm met vastgelast legbord voor hoeden. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en ingestanste etiketruimte. Zittinglatten van de bank standaard van beuken, profiel ca. 60×35 mm, aan alle zijden geschaafd, aan bovenzijde afgerond, transparant gelakt.
Met spanjoletsluiting, afsluitbaar met een hangslot, max.gr. 40 (niet meegeleverd).

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, zitbank vergelijkbaar met antracietgrijs, poedercoating, niet met andere lak leverbaar.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen