Hoffmann Group Home
  • 500.000 vermelde artikelen
  • Levering binnen 24 h
  • TÜV-gecertificeerde leverkwaliteit
  • Menu
Art-nr.: 951501

Computerterminal met printerklep

Merken: GARANT
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Deuropeningshoek 225
Materiaaldikte 0.9
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis

Computerterminal met printerklep

Nalevering
Stuksprijs
vanaf  € 1.353,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Meer uit deze categorie Kasten
Meer van GARANT

Productomschrijving

Uitvoering:

Monitorkast met ventilator voor beeldbuismonitoren tot 19 inch, met in hoogte verstelbaar verzinkt legbord. Vleugeldeur met polycarbonaat-ruit, afsluitbaar.
Toetsenbordlade klikt vast in eindpositie. Drievoudig in hoogte verstelbaar in een raster van 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), afsluitbaar, met houten handpalmsteun en trekontlasting.
Computerkast met ventilator en 1 in hoogte verstelbaar verzinkt legbord en kabeldoorvoeropeningen voor nette kabelmontage. Alle sloten zijn gelijksluitend.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefront signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

de computerwerkplek is compatibel met systeemkasten nr. 956000 − 956785 en kan hiermee naar keuze worden gecombineerd.

Technical Data

Kleuren
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 
Deuropeningshoek
225 graden
Stiftcilinderslot
modulair cilinderhuis 
Materiaaldikte
0,9 mm
Veiligheidscertificaat
GS TÜV Süd