Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links op of neem contact met onsop.

Maxi-systeemkast met doorzichtige vleugeldeuren

Artikelnummer: 957355
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000 kg
  • Deuropeningshoek: 225 graden
  • Hoogteverstelling in raster: 20 mm
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Bevestiging van legborden in een raster van 20 mm mogelijk. Alle deuren met veilige afkantingen en aan de binnenzijde verstevigd. Schuifdeuren lopen geluidsarm op kogelgelagerde wielen. Alle modellen voorzien van deuren zijn afsluitbaar met een schuifgreep met stiftcilinderslot.

Kleur:

standaard kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Services & product advisors

Nieuwe inkoopreferentie aanmaken

Wijzig klantartikelnummer.

In de eShop kunt u aan de hand van klantartikkelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden