{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 200 kg | |
Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1.600 kg | |
Hoogteverstelling in raster | 20 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 1.000 mm | |
Breedte | 1.434 mm | |
Diepte | 725 mm | |
Breedte in E | 2×36 E | |
Diepte in E | 36 E | |
Breedte / diepte in E | 2×36 E / 36 E | |
Nuttige hoogte | 860 mm | |
Aantal legborden | 4 | |
Kast type | Basiskast | |
Kastfronten | Volledig plaatstalen schuifdeur | |
Gewicht | 133 kg | |
Producttype | Zwaarlastkast |
Artikelnummer | 958100 1434/F | |
Nummer fabrikant | 958100 1434/F |