• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Sleutelkast 96

Artikelnummer: 950155 96
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Productdetails

Technische gegevens

Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Hoogte 380 mm
Breedte 285 mm
Diepte 110 mm
Cijferslot ⌀ 57 mm
Aantal sleutelhaken 96
Producttype Sleutelkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 950155 96
EAN/GTIN 4062406153915

Omschrijving

Uitvoering:

Romp, tussenwand en deur van plaatstaal. Geschikt voor wandbevestiging. Binnenzijde bekleed met polypropyleen-platen. Hakenlijsten traploos in hoogte verstelbaar, met doorlopende nummering en sleutelregister.
Afsluitbaar met DOM-stiftcilinderslot.
Met zwenkbare tussenwand en 96 sleutelhaken (12 hakenlijsten met elk 8 haken).

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen