Art-nr.: 957065 1000

Geperforeerde wand 1000 mm

Merken: GARANT
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
Actieprijs geldig tot 31-jul-2021

Geperforeerde wand 1000 mm

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Nalevering
Stuksprijs
€ 170,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten
1000

Productomschrijving

Uitvoering:

3-Zijdige geperforeerde wand van plaatstaal met vierkante gaten van □9×9mm in een raster van 37 mm voor bevestiging van haken en houders, alsmede accessoires voor geperforeerde wanden. Deze vindt u in deel 96. De geperforeerde wand kan in 1000 mm en 2000 mm brede systeemkasten worden aangebracht. Hoogte = 560 mm, zodat in een 2000 mm hoge kast maximaal 3 geperforeerde wanden boven elkaar kunnen worden aangebracht.

T.b.v.:

Alle systeemkasten met een diepte van 550 mm.

Tip:

Geperforeerde wand niet meerdere keren bij de perforatie knikken.

Technical Data

Hoffmann geperforeerde wand, raster
9×9 mm
Hoogte
560 mm
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Naar winkelwagen
Naar winkelwagen