Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Computerwerkstation met printerklep, Type: DE

Artikelnummer: 951601 DE

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Deuropeningshoek: 225
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • IP-klasse: IP 41

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Deuropeningshoek 225 graden
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-klasse IP 41
Hoogte 1.020 mm
Breedte 750 mm
Diepte 550 mm
Onderbouw binnenwerkse hoogte 640 mm
Onderbouw binnenwerkse breedte 670 mm
Afmeting printerklep 236×290 mm mm
Gewicht 58 kg
Producttype Computerwerkstation

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951601 DE
Nummer fabrikant 951601 DE

Omschrijving

Uitvoering:

Toetsenbordlade klikt vast in eindpositie, afsluitbaar, met houten handpalmsteun en trekontlasting. Computerkast met ventilator en in hoogte verstelbaar verzinkt legbord en aflegbord van beuken multiplex.

Functie:

IP41: Er is bescherming tegen verticaal vallend water en tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Levering:

De vast ingebouwde elektrische installatie omvat een 6-voudige contactdoos (250 V/16 A met aan-/uit-schakelaar), 1,2 m aansluitkabel.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en lade signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.