{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Deuropeningshoek | 225 graden | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-klasse | IP 41 | |
Hoogte | 1.680 mm | |
Breedte | 750 mm | |
Diepte | 550 mm | |
Monitorkast binnenwerkse hoogte | 460 mm | |
Monitorkast binnenwerkse breedte | 690 mm | |
Monitorkast nuttige diepte | 230 mm | |
Onderbouw binnenwerkse hoogte | 640 mm | |
Onderbouw binnenwerkse breedte | 670 mm | |
Afmeting printerklep | 236×290 mm | |
Gewicht | 70 kg | |
Producttype | Computer-werkstation |
Artikelnummer | 951626 FR |