Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Computerstation met printerklep, verrijdbaar GB

Artikelnummer: 951351 GB
  • Deuropeningshoek: 225
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Deuropeningshoek 225 graden
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-klasse IP 41
Hoogte 1.870 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 725 mm
Monitorkast binnenwerkse hoogte 599 mm
Monitorkast binnenwerkse breedte 654 mm
Onderbouw binnenwerkse hoogte 640 mm
Onderbouw binnenwerkse breedte links 690 mm
Onderbouw binnenwerkse breedte rechts 210 mm
Afmeting printerklep 361×290 mm
Gewicht 69,5 kg
Producttype Computer-werkstation

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951351 GB

Omschrijving

Uitvoering:

Als computerwerkplekken nr. 951100 / 951150 / 951101 / 951151, echter
  • Onderkast met volledig plaatstalen deuren i.p.v. polycarbonaat-ruiten.
  • Bovendien met opgebouwde kast met afsluitbare vleugeldeur en polycarbonaat-ruit voor beeldbuismonitor (max. 21 inch) en tweede ventilator.

Onderkast met afzonderlijk afsluitbare, volledig plaatstalen dubbele vleugeldeur, uitgevoerd met scheidingswand (naar keuze rechts of links monteerbaar), uittrekbaar legbord, belastbaarheid 45 kg, met trekontlasting en verzinkt legbord voor het tower-vak. Alle sloten zijn gelijksluitend. Alle elektrische installaties zijn zodanig aangebracht dat ze niet buiten het grondvlak uitsteken en zeer goed toegankelijk zijn. De computerwerkplek is naar keuze met of zonder verrijdbaar onderstel (2 bokwielen en 2 elektrisch geleidende zwenkwielen met vergrendeling, ⌀ 125 mm, en een duwbeugel) leverbaar. Aflegbord van beuken multiplex.
Beschermklasse: Stof- en spatwaterdicht volgens IP41 volgens DIN / VDE / 0470 / EN 60529.

Functie:

IP41: Er is bescherming tegen verticaal vallend water en tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren, lade en uittrekbaar legbord signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Geschikte producten

Reserveonderdelen