{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 200 kg | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breedte | 953 mm | |
Diepte | 675 mm | |
Breedte in G | 36 | |
Diepte in G | 24 | |
Fronthoogte | 100 mm | |
Toepassingsgebied | Ladenstelling | |
Legbord uitvoering | vast gemonteerd legbord; recht legbord | |
Producttype | Legbord |
Artikelnummer | 935140 100 | |
EAN/GTIN | 4062406111434 |