{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 200 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Bevestigingshulp | Punch out | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breedte×diepte in E | 36×36 E | |
Hoogte | 1.150 mm | |
Breedte | 717 mm | |
Diepte | 725 mm | |
Breedte in E | 36 E | |
Diepte in E | 36 E | |
Nuttige hoogte | 1.050 mm | |
Nuttige hoogte voor lades | 1050 mm | |
Lades nuttige breedte | 612 mm | |
Lades nuttige diepte | 612 mm | |
Aantal lades | 10 | |
Gewicht | 177 kg | |
Producttype | Gereedschapskast |
Artikelnummer | 943201 1050/10 | |
EAN/GTIN | 4045197676429 |