ESD-mediamodule voor staander DK250V/2

Artikelnummer: 972082 DK250V/2
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Serie Workstation
Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
Nominale spanning 250 V
Nominale stroom 16 A
Stroomsoort AC
Aan/uit-schakelaar nee
Aantal contactdozen type K 2
Contactdoos type K
Producttype Energiemodule

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972082 DK250V/2
EAN/GTIN 4062406167257

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal. Aan de zijkant inschroefbaar in de staanders.
Met twee randaarde-contactdozen met complete bedrading.

T.b.v.:

Staanders nr. 972080.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 ESD-poedercoating.

Tip:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.
Er kunnen per afzonderlijke staander slechts twee contactdozen worden ingebouwd.
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
    Moduletype Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen