Conferentietafel 1000

Artikelnummer: 974202 1000
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Bladdikte: 25
  • Kleuren: Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur; Metaal: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs

Productdetails

Technische gegevens

Bladdikte 25 mm
Kleuren Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur; Metaal: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs
Hoogte 740 mm
1.000 mm
Werkblad dikte 25 mm
Materiaal werkblad Spaanplaat met kunstharslaag
Toplaag werkblad Melamine
Plaatvorm rond
Gewicht 33 kg
Producttype Kantoortafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974202 1000
EAN/GTIN 2050002053632
Nummer fabrikant T19908

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabele vergadertafel. Stabiel onderstel met dwarslijst. Poten van 2 mm stalen buis, 50/50 mm, vierkant. Exact aansluitend verbonden met verstevigingslijst. Optimale beenruimte dankzij ergonomisch geplaatst onderstel.
Rond melamine-tafelblad met ⌀ 1000 mm, 25 mm dik.

Kleur:

Decor tafelblad in 5 kleuren verkrijgbaar: koningsahorn, eiken natuur, lichtgrijs, parelwit, metaalgrijs.
Onderstel in 3 kleuren verkrijgbaar: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs.

Tip:

De volgende decors zijn nog tot 31-07-2023 verkrijgbaar: beuken, essen, ahorn, notenhout.