Beenruimte-afschermplaat metaal 1600 mm

Artikelnummer: 974113 1600
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: Metaal: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren Metaal: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs
Hoogte 490 mm
Breedte 1.450 mm
Diepte 0,9 mm
Geschikt voor tafelbreedte 1.600 mm
Montagemateriaal meegeleverd ja
Producttype Beenruimte-afschermplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974113 1600
EAN/GTIN 2050002053533
Nummer fabrikant ZVTI25-2

Omschrijving

Uitvoering:

Staal met ronde gaten.
Bevestiging aan de onderzijde van het blad.

T.b.v.:

Kantoortafels nr. 974024; 974042.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal.

Kleur:

Verkrijgbaar in 3 kleuren: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs.