{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Ladderlengte uitgeschoven | 3 m | |
Ladderlengte ingeschoven | 0,79 m | |
Werkhoogte ca. | 3,8 m | |
Aantal treden | 10 | |
Gewicht | 10,5 kg | |
Norm | DIN EN 131 | |
Producttype | Aanlegladder |
Artikelnummer | 966095 10 | |
Nummer fabrikant | 115473 |