• Dear customers,
    we have updated the product sections Hand Tools, Power Tools, Factory Equipment and Chemical Products for you. Please check your category filters, as changes had to be made here.
Art-nr.: 963315 40X20

Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren met Verlichting en open magazijnbakken 40X20 mm

Merken: GARANT GridLine
Hoogteverstelling in raster 25
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Deuropeningshoek 250
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Draagvermogen kastbehuizing binnen 1000
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
1.146,00 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
40X20
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid
Dit is een artikel uit onze actuele Hoffmann Group Nieuws. Volg deze link om alle aanbiedingen uit de actie te bekijken.
Klik hier

Productomschrijving

Uitvoering:

Kast met indeling in 40×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.
Met open GARANT magazijnbakken: 18 × nr. 963301 gr. BC2; 6 × nr. 963301 gr. AC2. Vullen de kast volledig.

Inhoud:

GARANT open magazijnbak nr. 963301 gr. BC2: 18
GARANT open magazijnbak nr. 963301 gr. AC1: 6

Plaatsing:

Aantal lampen 570 mm: 12

Levering:

Kast inclusief legborden en open GARANT magazijnbakken.
Inclusief verlichtings-set Extended nr. 940511 gr. 2000, voor verlichting per vak.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating. Deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Technical Data

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)
100 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen
1.000 kg
Deuropeningshoek
250 °
Hoogteverstelling in raster
25 mm
Stiftcilinderslot
modulair cilinderhuis
Kleuren
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte
2.000 mm
Breedte
1.000 mm
Diepte
500 mm
Breedte in G
40
Diepte in G
20
Nuttige hoogte
1.845 mm
Wattage
67 W
Lichtstroom
5.240 lm
Aantal legborden
5
Kast type
Basiskast
Gewicht
102 kg
Producttype
Legbordenkast

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden