Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Aanvullende dwarsbalk met nivello® Lengte 930 mm 58 mm

Artikelnummer: 966602 58

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 930 mm
Liggerdiepte 58 mm
Toepassingsgebied Ladders
Producttype Ligger / traverse

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966602 58
Nummer fabrikant 30365

Omschrijving

Uitvoering:

Voor uw bestaande ladders van Günzburger Steigtechnik bieden wij aanvullende dwarsbalken voor inbouw naderhand, zodat de ladders voldoen aan de veiligheidseisen. Dit betreft niet het voldoen aan de eisen volgens de nieuwe DIN EN 131-1 en 131-2.

T.b.v.:

Ladders met Günzburger artikelnr. 10012, 10014.