Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Ratel omschakelbaar, 1/2 inch

Artikelnummer: 640160
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
totale lengte 275 mm
Aantal tanden 32
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 640160
Nummer fabrikant 916SP

Omschrijving

Uitvoering:

de materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel.
DIN 3122-D 12,5

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

handbediende doppen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u