Bit-assortiment BiTorsion 30-delig

Artikelnummer: 675798
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Bit-Check 30 BiTorsion 1
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Aantal delen 30
Bit lengte 25 mm
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675798
EAN/GTIN 4013288179821
Nummer fabrikant 05057430001

Omschrijving

Inhoud:

Bits C 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 bithouder.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675520 2 st. gr. 1/25; 5 st. gr. 2/25; 2 st. gr. 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor Pozidriv: Nr. 675540 2 st. gr. 1/25; 6 st. gr. 2/25; 2 st. gr. 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx®: Nr. 675550 1 st. gr. TX10; 2 st. gr. TX15; 2 st. gr. TX20; 2 st. gr. TX25; 2 st. gr. TX30; 1 st. gr. TX40
Bithouder ‘Rapidaptor’: 1 St. nr. 675020 gr. 6,3K

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u