CNMM 190624 HB7010-1

Artikelnummer: 250466 HB7010-1
Korting
27,84 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,08 27,84 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,90 23,20 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
235 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMM 190624
Hoekradius 2,4 mm
Soort HB7010-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker SR
Snijdiepte ap 2 mm - 10 mm
Voeding f 0,4 mm/omw. - 1,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 375 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250466 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197779816

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u