• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Insteekplaat links 0,5 mm

Artikelnummer: 273906 0,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 23,40 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 19,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Groeven volgens norm: DIN 471; DIN 472

Productdetails

Technische gegevens

Soort HU9315
Groeven volgens norm DIN 471; DIN 472
Spiebaanbreedte m (H13) 0,5 mm
Snijkantbreedte w 0,525 mm
tmax 1,2 mm
Hoekradius R 0,05 mm
Voor borgring DIN 471 / 472 ringdikte 0,4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Wisselplaatindeling links
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing N
Snedecondities continu
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 mm/min - 280 mm/min
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273906 0,5
EAN/GTIN 4045197768339

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
280
Aluminium (kortspanend)
N
280
Aluminium > 10% Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Grafiet
N
70
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u
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
    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Spiebaanbreedte m (H13) (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen