Wisselplaatschroevenset 10-delig

Artikelnummer: 219898
Prijs instellen 10 Stuk (4,32 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving 15IP
Schroefdraad M4
Lengte L 15,9 mm
Aanhaalmoment 3,8 Nm
Producttype Torx-klemschroef voor nc centreerboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 219898
EAN/GTIN 4045197693808

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u