Excentrische spanklem M10

Artikelnummer: 370001 M10
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M10
Zeskantschijf SW 25 mm
Inbusschijf SW1 7 mm
Excenterafstand S1 1,6 mm
Maat A 12,7 mm
Schijfhoogte H 10 mm
Draadlengte L 9 mm
Spankracht 9 kN
Maximaal aanhaalmoment 28 Nm
Producttype Excentrische spanklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370001 M10
EAN/GTIN 4045197782373

Omschrijving

Uitvoering:

  • 6-Kant stalen schijf met stalen excenterschroef.
  • Spannen van willekeurig gevormde werkstukken.
  • 6 Verschillende geometrieën aan de spanvlakken: 1. Prisma met 150° openingshoek 2. Met langsgroeven 3. Trap glad 4. Geribbeld 5. Glad 6. Gecoat glad.
  • Weinig ruimte nodig, daardoor weinig storende contouren.

Toepassing:

Geschikt voor spannen van onbewerkte en afgewerkte delen.

Tip:

Binnen-6-kant sleutel maat 7 is nodig!

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u