• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Drukstuk, edelstaal DG

Artikelnummer: 370095 DG
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 7600D
Uitvoering glad
Lengte L 25 mm
Breedte B 18 mm
Hoogte H 19,5 mm
Producttype Drukstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370095 DG
EAN/GTIN 4020772002220
Nummer fabrikant 553351

Omschrijving

T.b.v.:

Type 1 / 2 / 5

Levering:

Inclusief spanstift.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u