Contourmeter GARANT CM1 - allround talent voor oppervlakte meten
Ons hoogwaardige contourmeetapparaat - nu ook met ruwheidsoptie
Contourmeetapparaat CM1 - duidelijke structuren en eenvoudige bediening.
De GARANT CM1 is het allround talent voor dagelijkse contourmetingen. Dankzij de CNC-programmeerbare en bestuurbare X- en Z-assen heeft u het grootste meetvolume in zijn klasse ter beschikking. De Y-as is zelfs uit te breiden met een CNC-bestuurbare Y-tafel.
Top-down meting en volautomatische kalibratie zorgen voor efficiënter werken en een hoge reproduceerbaarheid. Met de compleet ingerichte industriële pc bent u zonder al te veel moeite klaar om aan de slag te gaan.
Eenvoudig wijzigen of ombouwen:
Eerst moest u twee losse apparaten aanschaffen voor contour en ruwheid. Nu voldoet de CM1 met een Softwareoptie ruwheid BASIS of ruwheid PRO (vanaf Rz 1 of Ra 0.3). Informeer bij ons naar deze aantrekkelijk geprijsde variant.
Kenmerken CM1
- Volwaardige meetcomputer (quad-core, 4 GB RAM) met optimaal kabelbeheer.
- Optioneel met een CNC-bestuurbare Y-tafel.
- Contactloos, optisch incrementeel meetsysteem voor betrouwbare resultaten.
- CNC bestuurbare X- en Z-assen.
- Instellen van de meetafstand en meetsnelheid.
- Programmering van automatische processen via teach-in.
- Eenvoudige selectie van regressielijnen en cirkels.
- Massieve granieten voet.
- Optionele joystickbediening.
Het grootste meetbereik in zijn klasse:
Met een tastbereik van 190 mm in X en een verstelbare hoogte van 275 mm in Z (maximaal tasttraject in een ruimte > 330 mm) biedt het contourmeetapparaat CM1 het grootste meetbereik in zijn klasse.
In tegenstelling tot draaipuntmeting wordt dankzij deze 2-assige meettechniek constant met een meethoek van 0° gemeten.
Bovenste en onderste contour meten (Top-Down-meting)
Het contourmeetapparaat CM1 werkt met absolute coördinaten en maakt vanaf het begin opname in een nauwkeurige maatverhouding mogelijk. Daardoor kunnen in de Top-Down-meting contouren tijdens de meetloop worden bepaald en automatisch in vehouding tot elkaar worden gezet.
Een volautomatische kalibratie van de tasterpunten vermindert persoonlijke inspanningen en garandeert een gebruikersneutrale kalibratie.
Product videos
GARANT contourmeter CM1
De GARANT CM1 is het allround-talent voor uw dagelijkse contourmetingen. Dankzij zijn CNC-programmeerbare en stuurbare X- en Z-as staat u het grootste meetvolume in zijn klasse ter beschikking. Door de optionele CNC-stuurbare Y-tafel kan zelfs de Y-as worden uitgebreid. Top-Down-meting en een volautomatische kalibratie zorgen voor efficiënter werken en een grote reproduceerbaarheid. Met de volledig ingerichte industrie-pc bent u zonder al te veel moeite startklaar.