Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Montagewagen, Hoogte mm/aantal lades: 860/4

Artikelnummer: 942997 860/4

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte mm/aantal lades Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte×diepte in E 36×27 E
Hoogte 862 mm
Breedte 717 mm
Diepte 572 mm
Breedte in E 36E
Diepte in E 27E
Nuttige hoogte 600 mm
Nuttige hoogte voor lades 600 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte 600 mm
Lades nuttige breedte 612 mm
Lades nuttige diepte 459 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 100 mm
met afrolrand ja
Aantal lades 4
Maximale belastbaarheid 600 kg
Materiaal aflegbord Plaatstaal met rubberen ribbelplaat
Aflegbord ja
Uitvoering verrijdbaar; met lades
Afrolrand uitvoering 4-zijdig
Greep ja
Plaatsing greep Voorzijde
Gewicht 95 kg
Producttype Montagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942997 860/4
EAN/GTIN 4045197774248
Nummer fabrikant 942997 860/4

Omschrijving

Uitvoering:

Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (⌀ 100 mm), met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en 2 handgrepen. Afsluitbaar via centrale vergrendeling.
Uitgerust met 4 of 5lades, afsluitbaar via centrale vergrendeling. Volledig uittrekbare lades zoals onder nr. 942973 beschreven, bovendien voorzien van individuele ontgrendeling − om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan.

Kleur:

Romp lichtgrijs RAL 7035,
lades signaalblauw RAL 5005, poedercoating.

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen