{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Optieksysteem | Greenough met FusionOptics™-technologie | |
Verlichting | Leica LED3000 | |
Vergroting (x-voudig) | 6,1 - 55 | |
Zoom | 9:1 | |
Zichtveld-⌀ | 37,7 mm | |
Inkijkhoek | 35 graden | |
Helderheid opvallend licht | 15.500 lx | |
Kleurtemperatuur opvallend licht | 6.500 K | |
Werkafstand | 122 mm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Dieptescherpte | 13,7 mm | |
Producttype | Stereomicroscoop |
Artikelnummer | 491785 S9D | |
EAN/GTIN | 7630003597103 |