Uitvoering:
Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Toepassing:
Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 − M12 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M10.
Voor Phillips- en Pozidriv-schroeven met schroefdraad M2 − M6 en voor binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M3,5 − M8.
Materiaal:
Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.
Levering:
Doppen 6-kant: 9 St.
Gr. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Bitdoppen voorbinnenzeskantbouten: 5 st. nr.
675240 maat 3; 4; 5; 6; 8
Bits voor Phillips: 3 st. nr.
675310 maat 1/25; 2/25; 3/25
Pozidriv-bits: 2 st. nr.
675320 maat 1/25; 2/25
Bits voor Torx®: 6 st. nr.
675340 maat TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Verlengstuk met sneldraaihuls: 1 st. 200 mm
Verlengstuk Wobble: 1 st. 76 mm
Verbindingsstuk met snelwisselhouder: 1 St. 3/8 inch vierkant - 1/4 inch zeskant bitopname
Ratel (gr. P): 1 St. nr.
635290 met doorsteekvierkant
Ratel (gr. S): 1 st. nr.
635295 met omschakelbare ratel
Opgeborgen in: Stoffen vouwtas met klittenbandsluiting