Industrieel reinigingsmiddel, Artikelomschrijving producent: RM69

Artikelnummer: 082942 RM69
(5,10 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer RM69
Inhoud vloeistof 10 l
Soort reinigingsmiddel Industrieel reinigingsmiddel
Producttype Industrieel reinigingsmiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082942 RM69
EAN/GTIN 4054278495774
Nummer fabrikant 6.296-049.0

Omschrijving

Uitvoering:

FloorPro industrieel reinigingsmiddel RM69 voor een schuimarme reiniging van industriële bodems en vloeren. Verwijdert krachtig ook het hardnekkigste vet-, olie-, roet- en mineraalvuil.
  • bijzonder schuimarm
  • etiketteringsvrij
  • machinaal en handmatig toepasbaar
  • zeer effectief

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen