{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Fabrikantnummer | SB2E850R | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 850 W | |
maximaal draaimoment | 56 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 1.000 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 3.200 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 40 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 20 mm | |
Gewicht | 2,8 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 13,7 m/s2 | |
geschikt voor materiaal | Metselwerk; Beton; Steen; Staal | |
Producttype | Klopboormachine |
Artikelnummer | 075610 SB2E850R | |
EAN/GTIN | 4002395294152 | |
Nummer fabrikant | 4935447360 |