Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Edelstaalreiniger Inox Kleen, 500 mlml

Artikelnummer: 083024
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07: Uitroepteken

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Inhoud 500 ml
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS07: Uitroepteken
Producttype Edelstaalreiniger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083024
Nummer fabrikant 20720-AU

Omschrijving

Uitvoering:

Reinigings- en onderhoudsschuim voor edelstaal, chroom, aluminium en kunststoffen. Verwijdert allerlei soorten vuilresten en laat een waterafstotende beschermlaag achter (voorkomt vingerafdrukken). Toegestaan bij levensmiddelen volgens NSF® A7/C1.

Tip:

inhoud 500 ml (+ 25%).
Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk. Producten met geringe hoeveelheid drijfgas en daardoor een zeer hoog gehalte aan werkzame stof van ca. 95%. Hierdoor worden maximale prestaties verkregen.